• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PLJ 6200-2AM, Wägebereich 6200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PLJ 6200-2AM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer PLJ 6200-2AM
    EAN / GTIN 4045761243286
    Herstellernummer PLJ 6200-2AM

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Komfortables Rezeptieren: mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
    • Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
    • Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
    • Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie den ambulanten Gold- und Schmuckverkauf
    • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
    • Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 160 mm
    • Wägeprinzip, Kraftkompensation
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb