• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ENDURANCE VISIER FÜR HÖHEN Klar

Artikel-Nr.: PA03CLR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Endurance
Norm EN 166; EN 170; EN 172
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PA03CLR
EAN / GTIN 5036108325955
Herstellernummer PA03CLR
L-Nummer L01840 312

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzvisier mit rundum Sichtfeld für Helme zum Arbeiten in großer Höhe. Tragbar für Brillenträger über Ihrer Sehhilfe. Beschichtet gegen Kratzer und Beschlagen für eine längere Lebensdauer.

Merkmal:

  • Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
  • Kompatibel mit Höhensicherungshelmen
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • Leicht und robust
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 166 (1 F )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb