• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ENDURANCE VISIER FÜR HÖHEN Rauch

Artikel-Nr.: PA03SKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PA03SKR
EAN / GTIN 5036108325962
Herstellernummer PA03SKR

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzvisier mit rundum Sichtfeld für Helme zum Arbeiten in großer Höhe. Tragbar für Brillenträger über Ihrer Sehhilfe. Beschichtet gegen Kratzer und Beschlagen für eine längere Lebensdauer.

Merkmal:

  • Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
  • Kompatibel mit Höhensicherungshelmen
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • Leicht und robust
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 166 (1 F )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb