Akku-Bohrhammer, Typ: GBH18VEC

Artikel-Nr.: P07551 GBH18VEC
Rabatt
569,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GBH 18VEC
Anzahl enthaltener Akkus 3
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Schlagenergie 1,7 J
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07551 GBH18VEC
EAN / GTIN 3165140924016
Herstellernummer 061190400H

Beschreibung

Ausführung:

  • Lange Laufzeit (> 190 Löcher 6 × 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (5,0 Ah) dank effizientem Bosch EC-Motor.
  • Geringes Gewicht (nur 2,7 kg) und kompakte Bauform für komfortableres Arbeiten.
  • Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack).

Lieferumfang:

3 × Li-Ionen-Akku 18 V/ 5,0 Ah, Ladegerät GAL 1880CV, L-BOXX, USB-Adapter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb