{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GBH 18V-45 C | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Drehzahlbereich | 0 min-1 - 305 min-1 | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 45 mm | |
maximale Schlagzahl | 2.720 min-1 | |
Schlagenergie | 12,5 J | |
Gewicht inklusive Akku | 8,9 kg | |
Gewicht ohne Akku | 8 kg | |
maximale Vibration nach EN | 8,5 m/s2 | |
Länge | 442 mm | |
Höhe | 224 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrhammer |
Artikelnummer | P07551 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 |