• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18 PowerTool Set, Typ: M18PP4A

Artikel-Nr.: P07029 M18PP4A
Rabatt
1199,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Anzahl enthaltener Batterien 3
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07029 M18PP4A
EAN / GTIN 4058546361112

Beschreibung

Ausführung:

Set bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Bohrhammer und Akku-Winkelschleifer.

Lieferumfang:

1× Akku-Schlagbohrschrauber M18FPD2-0,1× Akku-Kombihammer M18CHX-0, 1× Akku Winkelschleifer M18CAG125X-0, 1× Akku-Schlagschrauber M18ONEFHIWF12-0, 3× Akku M18HB5.5, 1× Ladegerät M12-18FC, 1× PACKOUT™-Trolley-Koffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb