M18 PowerTool Set, Typ: M18FPP3

Artikel-Nr.: P07029 M18FPP3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 3
Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07029 M18FPP3
EAN / GTIN 4058546362645

Beschreibung

Ausführung:

Set bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber und Akku-Winkelschleifer.

Lieferumfang:

1× Akku-Schlagbohrschrauber M18FPD2-0, 1× Akku-Schlagschrauber M18FHIWF12-0, 1× Akku- Winkelschleifer M18CAG125X-0, 1× Akku M18HB3, 2× Akku M18HB5,5, 1× Ladegerät M12-18FC, 2× PACKOUT™-Toolbox.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb