• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Personenwaage MPB 300K100P, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPB 300K100P
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MPB 300K100P
    EAN / GTIN 4045761097582
    Herstellernummer MPB 300K100P
    L-Nummer L40250 2495

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stabile Wägeplatte aus Stahl mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
    • Hygienisch und leicht zu reinigen
    • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
    • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
    • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
    • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
    • Batterie- und Netzbetrieb möglich
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 315×300×55 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 210×110×45 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 315×450×1000 mm (inkl. Stativ)
    • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 170 h
    • Externer Netzadapter serienmäßig
    • Nettogewicht ca. 7 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb