• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanischer Größenmessstab MSF 200, Max. Länge 2,05 m, Ablesbarkeit 1 mm

Artikel-Nr.: MSF 200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MSF 200
EAN / GTIN 4045761192843
Herstellernummer MSF 200
L-Nummer L40250 3517

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechanischer Größenmessstab
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Messbereich 60 cm - 2,05 m
  • Teilung 1 mm
  • Ablesung auf Skala mit verschiebbarem, einklappbarem Anschlag
  • Zum Anbau an KERN-Waagen MPS-PM, MPB-P oder zur Wandmontage
  • Robustes Aluminium-Profil
  • Gesamtabmessungen B×T×H 53×40×1000 mm
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb