• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb Härtetester HK-DB, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HK-DB
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Härteprüfmaschine Leeb

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HK-DB
    EAN / GTIN 4045761190627
    Herstellernummer HK-DB
    L-Nummer L40250 1580

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Misst alle metallischen Proben (> 3 kg, Dicke > 8 mm)
    • Robustes Metallgehäuse
    • Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
    • Lieferung im robusten Tragekoffer
    • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
    • Messwertanzeige: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
    • Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen, mit bis zu 32 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
    • Härtevergleichsblock, Härte ca. 800 HLD im Lieferumfang enthalten
    • Externer Rückprallsensor serienmäßig (Typ D)
    • Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet
    • Matrix-Display: Hinterleuchtete Multifunktionsanzeige, alle relevanten Funktionen auf einen Blick

    Merkmal:

    • Messgenauigkeit: ± 1% bei 800 HLD
    • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
    • Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm (mit Stabilisierungsring: 10 mm)
    • Gesamtabmessungen B×T×H 132×82×31 mm,132×82×31 mm
    • Geringstes Gewicht des Prüflings auf massiver Unterlage: 3 kg
    • Nettogewicht ca. 0,45 kg
    • Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 200 h

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb