{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GINGER | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | GINGER XXB 39 | |
EAN / GTIN | 4044348622858 | |
Herstellernummer | GINGER XXB 39 | |
L-Nummer | L00780 4858 |