{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GINGER | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | GINGER S 41 | |
EAN / GTIN | 4044348586792 | |
Herstellernummer | GINGER S 41 |