Starke Mehrzweck Papierwischtücher-Set 2-teilig W

Artikel-Nr.: GG9125 W
Neuheit
Setpreis 20 Stück (0,02 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 420
Abrisse 2×750
Lagen 2
Breite 235 mm
Länge 340 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender F1, W1, W2
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG9125 W

Beschreibung

Ausführung:

Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher (420): zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Staub. Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Roller oder Einzeltuch verfügbar.

Merkmal:

Inhalt 10×2 Stück

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1 / W1 / W2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb