Performance Papierrollenhalter / -spender W1

Artikel-Nr.: 089160 W1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung W1
    maximale Rollenbreite 43 cm
    Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen ja
    passend für Papierrollen mit Hülsen-⌀ 71 mm - 73 mm
    Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten ja
    Produktart Papierrollenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 089160 W1
    EAN / GTIN 7322540430912
    Herstellernummer 652108

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr stabile Papierrollenhalter und -spender.
    Stabiler Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial.
    Für Papierrollen mit Hülsen-⌀ 71 − 73 mm. Maximale Breite 43 cm.

    Hinweis:

    Lieferung ohne Rolle bzw. Tücher.
    Lieferung von Ersatzteilen nicht möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb