VHM-Viertelkreisfräser HPC 3 mm

Artikel-Nr.: GG8023 3
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Radiuskontur: ±0,01
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Radiuskontur ±0,01
Zähnezahl Z 6
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 6 mm
großer ⌀ D2 12 mm
Schneidenlänge Lc 3 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Radiusfräsen vorwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,035 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Viertelkreisfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG8023 3
EAN / GTIN 4067263102649
Herstellernummer GG8023 3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 208023.
Gerade genutet, ohne Profilverzerrung.
Toleranz: r = ±0,01 mm.

Verwendung:

Zum Abrunden und Entgraten von Kanten mit Konturen.

Inhalt:

5 Stück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb