{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 2,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 7 mm | |
großer ⌀ D2 | 12 mm | |
Schneidenlänge Lc | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | GG8023 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263092162 | |
Herstellernummer | GG8023 2,5 |