Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend 40 mm

Artikel-Nr.: GG5850 40
Neuheit
Setpreis 10 Stück (8,39 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 217 Karat
Gehäuse-⌀ 40 mm
Bügel-⌀ 6 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Material Bügel Stahl, verchromt
Schließung verschiedenschließend
schließanlagenfähig nein
passend für Steckeinsätze nein
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
mit Schlüssellochverdeck nein
Schließwerk rostfreies Präzisionsschließwerk
Anzahl Schlösser 10
Anzahl Schlüssel 20
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5850 40

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
Die Serie 217 Karat ist nicht in Sonderausführungen lieferbar.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb