{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | 217 Karat | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Bügel-⌀ | 6 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Material Bügel | Stahl, verchromt | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Bügel gehärtet | ja | |
Bügel doppelt verriegelt | ja | |
mit Schlüssellochverdeck | nein | |
Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 2 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085850 40 | |
EAN / GTIN | 4003482034408 | |
Herstellernummer | 217/40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend 40 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
11,50 €
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 755 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bügel gehärtet | ja | ja |
Bügel-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | 40 mm |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließung | verschiedenschließend | verschiedenschließend |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | Messing |
Anzahl Schlösser | 1 | 1 |