Topfbürste Stahldraht 0,50 mm 90XM14 mm

Artikel-Nr.: GG5721 90XM14
(10,72 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 90 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzlänge H1 22 mm
Sicherheitsstützring nein
maximale Drehzahl 11.500 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5721 90XM14
EAN / GTIN 4067263136415
Herstellernummer GG5721 90XM14

Beschreibung

Ausführung:

Glatter Draht, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.
Entspricht Nr. 572103.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit Innengewinde M14.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb