{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 65 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
Sicherheitsstützring | nein | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | GG5721 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263136408 | |
Herstellernummer | GG5721 65XM14 |