Vlies-Finishingscheibe 180

Artikel-Nr.: GG5405 180
Setpreis 150 Stück (0,79 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Nylonvlies
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnungsvergleich 180
    Feinheitsgrad mittel
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 50,8 mm
    Inhalt 150
    Ausführung A medium
    maximale Drehzahl 23.000 min-1
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5405 180
    EAN / GTIN 4062406201968
    Herstellernummer GG5405 180

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
    Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies.
    Entspricht 554052.

    Verwendung:

    Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.
    Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

    Hinweis:

    Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb