Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm weich 50 mm

Artikel-Nr.: 554091 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 50 mm
Aufnahme werkzeugseitig Schnellspannsystem Außengewinde
Aufnahme maschinenseitig Schaft-⌀ 6 mm
Schaft-⌀ 6 mm
passend für Schnellwechselsystem Roloc™
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554091 50
EAN / GTIN 4046719810529
Herstellernummer 7000062722

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®).
Gummi-Schleifteller mit integrierter 1/4 Zoll-Aufnahme und 6 mm Schaft. Montage auf M14-Spindel mit Adapter Nr. 554081.
Das Roloc™ Schnellwechselsystem ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.