{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 75 mm | |
Aufnahme werkzeugseitig | Schnellspannsystem Außengewinde | |
Aufnahme maschinenseitig | Schaft-⌀ 6 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 554091 75 | |
EAN / GTIN | 4046719810550 | |
Herstellernummer | 7000062723 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm weich, Außen-⌀: 75mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
34,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme maschinenseitig | Schaft-⌀ 6 mm | Schaft-⌀ 6 mm |
Aufnahme werkzeugseitig | Schnellspannsystem Außengewinde | Schnellspannsystem Außengewinde |
Außen-⌀ | 75 mm | 75 mm |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Stützteller | Stützteller |