HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer M16

Artikel-Nr.: GG5255 M16
Setpreis 10 Stück (20,10 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M16
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 14 mm
Gewinde-⌀ 16 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Serie CleverTap
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 40 mm
Inhalt 10
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5255 M16
EAN / GTIN 4067263090663

Anwendertabelle

Alu
N
13
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
12
Stahl < 750 N/mm²
P
12
Stahl < 900 N/mm²
P
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 135255.
HOLEX Clever Tap:
Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb