HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer M12

Artikel-Nr.: GG5255 M12
Setpreis 10 Stück (11,15 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M12
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 376
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,75 mm
    Gesamtlänge L 110 mm
    Schaft-⌀ Ds 9 mm
    Schaft-Vierkant □ 7 mm
    Kernloch-⌀ 10,2 mm
    Gewinde-⌀ 12 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring ohne
    Serie CleverTap
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 30 mm
    Inhalt 10
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5255 M12
    EAN / GTIN 4067263090656
    Herstellernummer GG5255 M12

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    13
    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    6
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wie Nr. 135255.
    HOLEX Clever Tap:
    Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb