{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0605 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge L1 | 4,7 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Inhalt | 10 | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | GG5075 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197730732 | |
Herstellernummer | GG5075 D0605 |