HM-Frässtift, Z7 − mittel, kreuzverzahnt Schaft-Ø 6 mm C0616

Artikel-Nr.: GG5075 C0616
Setpreis 10 Stück (10,20 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Zahnung Kurzzeichen Z7
    Zahnungsart kreuzverzahnt
    Zahnungsfeinheitsgrad mittel
    Schneidstoff HM
    Form C0616
    Formbeschreibung Walzenrund
    Kopf-⌀ 6 mm
    Kopflänge L1 18 mm
    Gesamtlänge 50 mm
    Inhalt 10
    Schaft-⌀ 6 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5075 C0616
    EAN / GTIN 4045197730688
    Herstellernummer GG5075 C0616

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HM-Frässtifte mit hoher Zähigkeit und Schneidkantenstabilität. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopf-⌀ größer Schaft-⌀ ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. Universalverzahnung Z7 zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung. Sowohl für den Handeinsatz, wie auch im Industrierobotereinsatz geeignet.
    Schaft-⌀ 6 mm.
    wie 540750.
    Form Walzenrund (WRC).

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Inhalt:

    10 Frässtifte / Gebinde.

    Hinweis:

    Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb