Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX 5,2 mm

Artikel-Nr.: GG4009 5,2
(4,36 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5,2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ INOX
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 44,2 mm
Spannutenlänge Lc 52 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Schaft-⌀ Ds 5,2 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG4009 5,2
EAN / GTIN 4067263133889
Herstellernummer GG4009 5,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 114008.
Fasen sind nitriert. Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.
  • Ideal für die Herstellung von exakten Bohrungen in Blechen, Rohren und Profilen.
  • Sicheres Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen – auch auf gewölbten Oberflächen – durch innovativen Spitzenanschliff .
  • Schräges Bohren nach erfolgtem Eindringen der ersten Stufe der Bohrerspitze in das Material problemlos möglich.
  • Bohren mit deutlich geringerem Kraftaufwand als mit herkömmlichen DIN338-HSS-Bohrern – bis zu einem Durchmesser von 13 mm direkt im Akku-Bohrschrauber.
  • Stabiler und sicherer Formschluss im 3-Backenfutter.
  • Universeller Einsatz in einem breiten Materialspektrum inklusive Kunststoff, Holz und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern.
  • Kein Rattern oder Einhaken des Bohrers – auch bei dünnwandigem Material.
  • Gratfreier Bohrungsaustritt.
  • Ideal zum Ausbohren von Bolzen und Nieten.

Mit spezieller Schneidengeometrie auch für den Einsatz in rostbeständigen Stählen.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb