{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7130-2 | |
Spanbrecher | VM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Inhalt | 251030 HB7130-2 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | KNUX160405 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2583 160405R/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094470 | |
Herstellernummer | GG2583 160405R/30 |