Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung KNUX 160405L/50

Artikel-Nr.: GG2583 160405L/50
Setpreis 30 Stück (11,97 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,35 mm - 4 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 85 mm/min - 210 mm/min
Inhalt 251032 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte KNUX160405
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2583 160405L/50
EAN / GTIN 4067263094500
Herstellernummer GG2583 160405L/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb