Drehwendeplatte Schruppen SNMG 150612/30

Artikel-Nr.: GG2549 150612/30
Setpreis 30 Stück (9,80 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SG
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 5,25 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 mm/min - 260 mm/min
Inhalt 251330 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG150612
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2549 150612/30
EAN / GTIN 4067263093299
Herstellernummer GG2549 150612/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb