{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SG | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Vorschub f | 0,3 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Inhalt | 251326 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG120412 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2549 120412/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093275 | |
Herstellernummer | GG2549 120412/30 |