{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Inhoud | 250162 HB7020 | |
ISO-code wisselplaat | CNMG120416 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2527 120416/50 | |
EAN / GTIN | 4067263092360 | |
Herstellernummer | GG2527 120416/50 |