Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CNMG 09T308/50

Artikel-Nr.: GG2527 09T308/50
Setpreis 50 Stück (4,10 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7020
    Spanbrecher SM
    Stückzahl 50
    Schnitttiefe ap 0,55 mm - 3,25 mm
    Vorschub f 0,25 mm/U - 0,4 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 130 mm/min - 280 mm/min
    Inhalt 250152 HB7020
    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG09T308
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2527 09T308/50
    EAN / GTIN 4067263092285
    Herstellernummer GG2527 09T308/50

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb