{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 16,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M8 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Steel | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | GG1582 16,5 | |
EAN / GTIN | 4067263134336 | |
Herstellernummer | GG1582 16,5 |