Spiralbohrer HSS N 6,8 mm

Artikel-Nr.: GG1365 6,8
Setpreis 20 Stück (3,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
528 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,8 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 69 mm
Gesamtlänge L 109 mm
Schaft-⌀ Ds 6,8 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,13 mm/U
Farbring ohne
Inhalt 20
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1365 6,8
EAN / GTIN 4045197910882

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.
Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Profilgeschliffen:
Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Bohrer für die Serienfertigung.
Wie Nr. 114360.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb