{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,2 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Inhalt | 20 | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | GG1365 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197910967 | |
Herstellernummer | GG1365 10,2 |