GARANT Vorteilspack GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück, ⌀ f8 DC 12 mm

Artikel-Nr.: GG1035 12
Kopieren
Neuheit
Setpreis 5 Stück (61,96 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 26 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 36 mm
Freistellungs-⌀ D1 11,8 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,24 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1035 12
Kopieren
EAN / GTIN 4067263134718
Kopieren
Herstellernummer GG1035 12
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
260
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
240
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
190
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
180
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
150
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
80
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
70
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
250
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 203035.
Zum Schruppen und Schlichten.
Bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb