{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiSi | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farbring | blau | |
Inhalt | 5 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | GG1014 6M | |
EAN / GTIN | 4045197908414 | |
Herstellernummer | GG1014 6M | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |