VHM-Fräser HPC 4 mm

Artikel-Nr.: GG1014 4
Setpreis 5 Stück (19,42 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiSi
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 35 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 11 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 17 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Farbring blau
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1014 4
EAN / GTIN 4045197735577
Herstellernummer GG1014 4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle TiSi-Beschichtung.
Wie Nr. 203014.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb