Sicherheitskupplung Schlauchanschluss 8 mm

Artikel-Nr.: GG0272 8
Neuheit
Setpreis 5 Stück (13,20 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 16 bar
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 8 mm
Durchflusswert 2.250 l/min
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG0272 8
EAN / GTIN 4067263138204
Herstellernummer GG0272 8

Beschreibung

Ausführung:

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.
Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Hinweis:

Passende Nippel unter Nr. 080290080293.
Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb