{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | |
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) | 13 mm | |
Durchflusswert | 2.250 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | GG0272 13 | |
EAN / GTIN | 4067263138228 |