{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Steelite™ Ultra | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Norm | EN ISO 20345: 2011 S1 | |
Herstellerbezeichnung | FW42 | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Farbe | grau | |
Obermaterial | Leder | |
Material Laufsohle | PU/PU | |
antistatisch | ja | |
öl- und benzinresistente Sohle | ja | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | FW42GRR41 | |
EAN / GTIN | 5036108253159 | |
Herstellernummer | FW42GRR41 |