• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Obra Sandale S1 Grau 38

Artikel-Nr.: FW42GRR38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW42GRR38
EAN / GTIN 5036108253128
Herstellernummer FW42GRR38

Beschreibung

Beschreibung:

Die neue S1 Sandale mit Perforation ist ideal für den Einsatz in warmen Klimazonen. Hervorragende Atmungsaktivität und Belüftung für den Träger.

Merkmal:

  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
  • Verstellbares Gurtband für besseren Sitz und Komfort
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Obermaterial aus Wildleder und Textil
  • Gepolsterte Lasche
  • Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb