{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Steelite™ | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Norm | EN ISO 20345:2022 S1P | |
Herstellerbezeichnung | FS70 | |
EU-Schuhgröße | 36 | |
Farbe | schwarz / blau | |
Obermaterial | Leder / Mesh | |
Material Laufsohle | PU/PU | |
Material Innenfutter | Mesh | |
antistatisch | ja | |
öl- und benzinresistente Sohle | ja | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | FS70BKB36 | |
EAN / GTIN | 5036108423057 | |
Herstellernummer | FS70BKB36 |