• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sandale S1P SR FO Schwarz/Blau 45 B

Artikel-Nr.: FS70BKB45
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1P
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Steelite™
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm EN ISO 20345:2022 S1P
Herstellerbezeichnung FS70
EU-Schuhgröße 45
Farbe schwarz / blau
Obermaterial Leder / Mesh
Material Laufsohle PU/PU
Material Innenfutter Mesh
antistatisch ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FS70BKB45
EAN / GTIN 5036108423149
Herstellernummer FS70BKB45

Beschreibung

Beschreibung:

This S1P sandal with steel toecap is ideal for use in warm climates. Features a double fastening strap for a more comfortable fit, and an air-mesh tongue for breathability. It also has a dual density PU/PU outsole for superior grip and energy absorption.

Merkmal:

  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Dual Density Sohleneinheit
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • SR

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1P

Werkstoff:

Obere: Aktion Leder + Mesh
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb