{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FRIEDA | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 37 | |
Verschluss | Schnürsenkel | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | FRIEDA S 37 | |
EAN / GTIN | 4044348638453 | |
Herstellernummer | FRIEDA S 37 |