{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FRIEDA | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | FRIEDA NB 41 | |
EAN / GTIN | 4044348638415 | |
Herstellernummer | FRIEDA NB 41 | |
L-Nummer | L00780 7018 |