• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grabsteintester FL 500G, Max N 500 N, Ablesbarkeit 0,2 N

Artikel-Nr.: FL 500G
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraftmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FL 500G
    EAN / GTIN 4045761149151
    Herstellernummer FL 500G

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Übertragungsrate an PC ca. 25 Messwerte pro Sekunde
    • Messgenauigkeit: 0,2% von [Max]
    • Überlastschutz: 120% von [Max]
    • Gesamtabmessungen B×T×H 175×75×30 mm
    • Gewinde: M6
    • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 10 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
    • Nettogewicht ca. 0,55 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb