• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (extern) FH 50 EXT, Max N 50 N, Ablesbarkeit 0,01 N

Artikel-Nr.: FH 50 EXT
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FH 50 EXT
EAN / GTIN 4045761140608
Herstellernummer FH 50 EXT

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftmessgeräte-Kombination bestehend aus einem externen Messsensor und einer hochauflösenden Displayeinheit
  • Ideal für Kraftmessungen sehr feiner Kräfte oder Lasten in Maschinen und Anlagen
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Push- & Pull-Funktion zur Erfassung von Zug- und Druckkräften
  • Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
  • Grenzwertfunktion: Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt den Messvorgang
  • Akkubetrieb intern FH 50 EXT, Ladegerät inklusive
  • Je Displayeinheit nur eine Messzelle anschließbar
  • Passend für alle SAUTER Prüfstände (Prüfstand bei Bestellung bitte angeben)

Merkmal:

  • Interne Messfrequenz: 2000 Hz
  • Übertragungsrate an PC ca. 25 Messwerte pro Sekunde
  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
  • Überlastschutz: 150% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Gewinde: M6
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
  • Nettogewicht ca. 0,65 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb